NIKO - Abdeckung für einfachen Koaxialanschluss für TV, light grey

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102-69102
Verwendung - sonstige
Farbe - grau
Mit Buchsen/Kupplungen - Nein
Tragring - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736406353
Sonepar Artikelnummer
121378027
Hersteller Artikelnummer
102-69102
Hersteller Typ
102-69102
Hersteller Artikel Nr.:
102-69102
Verwendung:
sonstige
Farbe:
grau
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
Tragring:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7044
Transparent:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Gehäuse geschirmt:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP41
Schlagfestigkeit:
IK06
Gerätebreite:
44.5 mm
Gerätehöhe:
44.5 mm
Gerätetiefe:
8.6 mm
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.010 kg


