NIKO - Abdeckung für Einzel Koaxialanschluss und Satellit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101-69552
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736205369
Sonepar Artikelnummer
120778576
Hersteller Artikelnummer
101-69552
Hersteller Typ
101-69552
Hersteller Artikel Nr.:
101-69552
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit:
IK06
Gerätebreite:
45 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.095 kg


