Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Abdeckung für elektrisch getrennte Rollladenschalter

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Abdeckung für elektrisch getrennte Rollladenschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100-65905

  • Integrierte Zeitschaltuhr - Nein

  • Geeignet für Windsensor - Nein

  • Geeignet für Regensensor - Nein

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736211964

Sonepar Artikelnummer

120778475

Hersteller Artikelnummer

100-65905

Hersteller Typ

100-65905

Hersteller Artikel Nr.:

100-65905

Integrierte Zeitschaltuhr:

Nein

Geeignet für Windsensor:

Nein

Geeignet für Regensensor:

Nein

Montageart:

Unterputz

Farbe:

beige

Zusammenstellung:

Bedienaufsatz

Mit Helligkeitssensoranschluss:

Nein

Mit Glasbruchmelderanschluss:

Nein

Mit Astro-Programm:

Nein

Mit Memory-Funktion:

Nein

Zufallsgenerator:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

lackiert

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Geeignet für Schutzart (IP):

IP41

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.013 kg

Abdeckung für einen elektrisch getrennten Rollladenschalter, Farbausführung: cream.