Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Abdeckung für elektrisch getrennte Rollladenschalter, light grey

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Abdeckung für elektrisch getrennte Rollladenschalter, light grey

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102-65905

  • Integrierte Zeitschaltuhr - Nein

  • Geeignet für Windsensor - Nein

  • Geeignet für Regensensor - Nein

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736221918

Sonepar Artikelnummer

120778621

Hersteller Artikelnummer

102-65905

Hersteller Typ

102-65905

Hersteller Artikel Nr.:

102-65905

Integrierte Zeitschaltuhr:

Nein

Geeignet für Windsensor:

Nein

Geeignet für Regensensor:

Nein

Montageart:

Unterputz

Farbe:

grau

Zusammenstellung:

Bedienaufsatz

Mit Helligkeitssensoranschluss:

Nein

Mit Glasbruchmelderanschluss:

Nein

Mit Astro-Programm:

Nein

Mit Memory-Funktion:

Nein

Zufallsgenerator:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Geeignet für Schutzart (IP):

IP41

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.013 kg

Abdeckung für einen elektrisch getrennten Rollladenschalter, Farbausführung: light grey.