Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Abdeckung für potentialfreien 4 fach Taster, 24 V, mit LEDs

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Abdeckung für potentialfreien 4 fach Taster, 24 V, mit LEDs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100-40150

  • Ausführung - Tipptaster

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Schalter/Dimmer

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736337817

Sonepar Artikelnummer

120778448

Hersteller Artikelnummer

100-40150

Hersteller Typ

100-40150

Hersteller Artikel Nr.:

100-40150

Ausführung:

Tipptaster

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Schalter/Dimmer

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Ja

Farbe:

beige

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP41

Schlagfestigkeit:

IK06

Breite:

45 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

8 mm

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85365011

Gewicht:

0.005 kg

Abdeckung für einen Taster mit vier potentialfreien 24 V Bedientasten zur Steuerung diverser Beleuchtungspunkte in einem oder mehreren Räumen. Diese Bedientasten sind speziell mit einer LED Lampe ausgestattet. Durch die Verwendung der LED Lampe wissen Sie direkt, ob die Lichtquelle aktiviert ist oder nicht. Farbausführung: cream.