Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Abdeckung für potentialfreien 4 fach Taster, 24 V, mit Textfeld

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Abdeckung für potentialfreien 4 fach Taster, 24 V, mit Textfeld

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100-40250

  • Ausführung - Tipptaster

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Schalter/Dimmer

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736338197

Sonepar Artikelnummer

120778449

Hersteller Artikelnummer

100-40250

Hersteller Typ

100-40250

Hersteller Artikel Nr.:

100-40250

Ausführung:

Tipptaster

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Schalter/Dimmer

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

beige

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP41

Schlagfestigkeit:

IK06

Breite:

45 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

8 mm

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85365011

Gewicht:

0.005 kg

Abdeckung für einen Taster mit vier potentialfreien 24 V Bedientasten zur Steuerung diverser Beleuchtungspunkte in einem oder mehreren Räumen. Im mittleren Abschnitt der Abdeckung befindet sich ein Textfeld, in das Sie leicht Text oder ein Symbol einfügen können. Farbausführung: cream.