Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Abdeckung für potentialfreien 6 fach Taster, 24 V, mit LEDs

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Abdeckung für potentialfreien 6 fach Taster, 24 V, mit LEDs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100-60150

  • Ausführung - Tipptaster

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Schalter/Dimmer

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736337336

Sonepar Artikelnummer

120778453

Hersteller Artikelnummer

100-60150

Hersteller Typ

100-60150

Hersteller Artikel Nr.:

100-60150

Ausführung:

Tipptaster

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Schalter/Dimmer

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Ja

Farbe:

beige

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP41

Schlagfestigkeit:

IK06

Breite:

45 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

8 mm

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85365011

Gewicht:

0.005 kg

Abdeckung für einen Taster mit sechs potentialfreien 24 V Bedientasten zur Steuerung diverser Beleuchtungspunkte in einem oder mehreren Räumen. Die LED Anzeigen auf den Bedientasten zeigen Ihnen direkt an, welche Lichter noch eingeschaltet sind. Farbausführung: cream.