NIKO - Abdeckung für Vierfach Elektronikschalter oder Taster, cream

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100-31008
Ausführung - sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736385337
Sonepar Artikelnummer
121130708
Hersteller Artikelnummer
100-31008
Hersteller Typ
100-31008
Hersteller Artikel Nr.:
100-31008
Ausführung:
sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
beige
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP41
Schlagfestigkeit:
IK02
Breite:
45 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
8 mm
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.008 kg


