NIKO - Abdeckung für wandbewegungsmelder für Niko Home Control, light grey

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102-55511
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - NHC
Ausführung - Bewegungsmelder
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736293069
Sonepar Artikelnummer
120777722
Hersteller Artikelnummer
102-55511
Hersteller Typ
102-55511
Hersteller Artikel Nr.:
102-55511
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
NHC
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
Unterputz
Erfassungswinkel horizontal:
0 .. 180 °
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Mit Busankopplung:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Nein
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
Nein
DALI-2 zertifiziert:
Nein
Optimale Montagehöhe:
1.2 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
8 m
Max. Reichweite frontal:
8 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
16 m
Erfassungswinkel vertikal:
0 .. 60 °
Anzahl der Kanäle:
0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.025 kg


