NIKO - Abdeckung für Wechselschalter für mechanische Motoransteuerung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100-61106
Ausführung - einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Drehzahl"
Verwendung - Stufenschalter
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736210592
Sonepar Artikelnummer
120778456
Hersteller Artikelnummer
100-61106
Hersteller Typ
100-61106
Hersteller Artikel Nr.:
100-61106
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Drehzahl"
Verwendung:
Stufenschalter
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
beige
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP41
Schlagfestigkeit:
IK06
Breite:
45 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
10 mm
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.013 kg


