Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Abdeckung mit Linse für elektronischen Doppelschalter oder Taster

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Abdeckung mit Linse für elektronischen Doppelschalter oder Taster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200-32004

  • Ausführung - zweiteilige Taste

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Schalter/Dimmer

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736350502

Sonepar Artikelnummer

120777635

Hersteller Artikelnummer

200-32004

Hersteller Typ

200-32004

Hersteller Artikel Nr.:

200-32004

Ausführung:

zweiteilige Taste

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Schalter/Dimmer

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Ja

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Ja

Geeignet für Schutzart (IP):

IP41

Schlagfestigkeit:

IK06

Breite:

45 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

8 mm

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.005 kg

Abdeckung mit Linse für elektronischen Doppelschalter oder Taster. Farbausführung: piano black coated.