Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Abdeckung mit Linse, für vernetzten Einfachschalter, Symbol ''Haus verlassen'', whi

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Abdeckung mit Linse, für vernetzten Einfachschalter, Symbol ''Haus verlassen'', whi

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101-32902

  • Ausführung - Zentralplatte

  • Aufdruck/Kennzeichnung - diverse Symbole

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736370388

Sonepar Artikelnummer

120777994

Hersteller Artikelnummer

101-32902

Hersteller Typ

101-32902

Hersteller Artikel Nr.:

101-32902

Ausführung:

Zentralplatte

Aufdruck/Kennzeichnung:

diverse Symbole

Verwendung:

Schalter/Taster

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Ja

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP41

Schlagfestigkeit:

IK06

Breite:

45 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

8 mm

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.006 kg