Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Abdeckung mit transparentem Ring mit Lampensymbol für 6 A Taste

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Abdeckung mit transparentem Ring mit Lampensymbol für 6 A Taste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 157-64008

  • Ausführung - einteilige Taste

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Licht"

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736198814

Sonepar Artikelnummer

120779332

Hersteller Artikelnummer

157-64008

Hersteller Typ

157-64008

Hersteller Artikel Nr.:

157-64008

Ausführung:

einteilige Taste

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Licht"

Verwendung:

Schalter/Taster

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Ja

Farbe:

sonstige

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP41

Schlagfestigkeit:

IK06

Breite:

45 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

12 mm

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.011 kg

Wippe mit transparentem Ring für Taster. Der seitliche Ring mit Lampensymbol ermöglicht es der bernsteinfarbenen LED anzuzeigen, wenn das Licht aktiviert ist. Sie kann auch als eine Art Anzeigelampe verwendet werden. Farbausführung: champagne coated.