NIKO - Abschlusswiderstand für GEDU TV Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170-29601
Anwendung - Datentechnik
DC-Trennung - Ja
Widerstand - 75 Ohm
Herkunftsland - BE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736201002
Sonepar Artikelnummer
120778959
Hersteller Artikelnummer
170-29601
Hersteller Typ
170-29601
Hersteller Artikel Nr.:
170-29601
Anwendung:
Datentechnik
DC-Trennung:
Ja
Widerstand:
75 Ohm
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.001 kg
Dieser Abschlusswiderstand für GEDU TV Anschlüsse wird in Kombination mit dem Mehrfach Koaxialanschluss für TV und FM verwendet.


