NIKO - Adapterrahmen mit Klappdeckel 45 x 45 mm in spritzwassergeschützten Do

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700-85000
Höhe - 45 mm
Breite - 45 mm
Mit Montageplatte - Nein
Herkunftsland - BE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736277502
Sonepar Artikelnummer
120778353
Hersteller Artikelnummer
700-85000
Hersteller Typ
700-85000
Hersteller Artikel Nr.:
700-85000
Höhe:
45 mm
Breite:
45 mm
Mit Montageplatte:
Nein
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.045 kg
Dieser Adapterrahmen dient einer Integration von 45 x 45 mm Einsätze in einer spritzwassergeschützten Dose und eignet sich für Datenmodule, Telefonanschlussdosen, Audio Anschlüsse und TV /FM Anschlussdosen. Der Adapterrahmen ist mit einer Klappdeckel ausgestattet. Farbkombination: hellgrau mit dunkelgrauer Schutzklappe


