NIKO - Analoges Sensormodul für Niko Home Control

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 550-00230
Andere Bussysteme - NHC
Montageart - REG
Ausführung - Basismodul
Anzahl der Eingänge - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736304635
Sonepar Artikelnummer
120777958
Hersteller Artikelnummer
550-00230
Hersteller Typ
550-00230
Hersteller Artikel Nr.:
550-00230
Andere Bussysteme:
NHC
Montageart:
REG
Ausführung:
Basismodul
Anzahl der Eingänge:
3
Breite in Teilungseinheiten:
2
Mit LED-Anzeige:
Ja
Mit Busankopplung:
Ja
Spannungsregelung:
Ja
Stromregelung:
Nein
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.099 kg


