NIKO - Analoges Steuerungsmodul 0-10 V für Niko Home Control

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 550-00240
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - NHC
Montageart - REG
Ausführung - Basismodul
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736304642
Sonepar Artikelnummer
120777959
Hersteller Artikelnummer
550-00240
Hersteller Typ
550-00240
Hersteller Artikel Nr.:
550-00240
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
NHC
Montageart:
REG
Ausführung:
Basismodul
Anzahl der Ausgänge:
3
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Mit LED-Anzeige:
Ja
Mit Busankopplung:
Ja
Ausgangsstrom:
0 .. 10 mA
Ausgangsspannung:
0 .. 10 V
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.075 kg


