Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Analoges Steuerungsmodul1 10 V für Niko Home Control

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Analoges Steuerungsmodul1 10 V für Niko Home Control

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 550-00241

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - NHC

  • Montageart - REG

  • Ausführung - Basismodul

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736304659

Sonepar Artikelnummer

120777960

Hersteller Artikelnummer

550-00241

Hersteller Typ

550-00241

Hersteller Artikel Nr.:

550-00241

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

NHC

Montageart:

REG

Ausführung:

Basismodul

Anzahl der Ausgänge:

3

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Mit LED-Anzeige:

Ja

Mit Busankopplung:

Ja

Ausgangsstrom:

0 .. 20 mA

Ausgangsspannung:

0 .. 11 V

Herkunftsland:

TH

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.199 kg

Mit dem analogen Steuerungsmodul 1 – 10 V können bis zu drei Dimmer und/oder Schaltgeräte an die Niko Home Control Installation angeschlossen werden: • Dimmer mit einem analogen Eingang von 1 – 10 V zum Dimmen von monochromen LEDs • elektronische Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen • Hochleistungsdimmer mit einem analogen Eingang von 1 – 10 V. Dieser Artikel ist durch mindestens ein Patent (Anmeldung) geschützt. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie auf www.niko.eu/innovation.