Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - AP Gehäuse IP55 RA 16m sw für Deckenmelder

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - AP Gehäuse IP55 RA 16m sw für Deckenmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 25274

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufputzgehäuse Präsenzmelder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3505100252740

Sonepar Artikelnummer

120466868

Hersteller Artikelnummer

25274

Hersteller Typ

25274

Hersteller Artikel Nr.:

25274

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufputzgehäuse Präsenzmelder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.194 kg

Kompatible Artikel: 25032, 25340, 25341, 25342, 25457, 25459, 25463, 26004