Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - AP Gehäuse rund IP44 16m

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - AP Gehäuse rund IP44 16m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 25421

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufputzgehäuse Präsenzmelder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3505100254218

Sonepar Artikelnummer

120466852

Hersteller Artikelnummer

25421

Hersteller Typ

25421

Hersteller Artikel Nr.:

25421

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufputzgehäuse Präsenzmelder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.100 kg

AP Kunststoffgehäuse, Schutz gegen Spritzwasser. Farbausführung: weiß. Kompatible Artikel: 25000, 25032, 25036, 25042, 25060, 25065, 25190, 25340, 25341, 25342, 25453, 25457, 25459, 25463, 25467, 25469, 26002, 26004