Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - AP Rahmen rund Swiss Garde, schwarz

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - AP Rahmen rund Swiss Garde, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 25422

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufputzgehäuse Präsenzmelder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736404182

Sonepar Artikelnummer

121378076

Hersteller Artikelnummer

25422

Hersteller Typ

25422

Hersteller Artikel Nr.:

25422

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufputzgehäuse Präsenzmelder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.068 kg

AP Kunststoffgehäuse. Farbausführung: schwarz. Kompatible Artikel: 25010, 25032, 25036, 25065, 25340, 25341, 25342, 25457, 25459, 25463, 25467, 25469, 25471, 26002, 26004