Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - AP Rahmen rund ws IP20 für 25075

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - AP Rahmen rund ws IP20 für 25075

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 25430

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufputzgehäuse Präsenzmelder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3505100254300

Sonepar Artikelnummer

120466836

Hersteller Artikelnummer

25430

Hersteller Typ

25430

Hersteller Artikel Nr.:

25430

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufputzgehäuse Präsenzmelder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.068 kg

Runder Aufputzrahmen für Swiss Garde Melder mit zwei Kanälen.