Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Außen Bewegungsmelder, 180°, 13 m, Niko Home Control

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Außen Bewegungsmelder, 180°, 13 m, Niko Home Control

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 550-20201

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - NHC

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736311398

Sonepar Artikelnummer

120777988

Hersteller Artikelnummer

550-20201

Hersteller Typ

550-20201

Hersteller Artikel Nr.:

550-20201

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

NHC

Ausführung:

Bewegungsmelder

Montageart:

Aufputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Nebenstelleneingang:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Nein

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

Nein

DALI-2 zertifiziert:

Nein

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

8 m

Max. Reichweite frontal:

8 m

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

16 m

Anzahl der Kanäle:

0

Min. Einschaltdauer:

8 s

Max. Einschaltdauer:

30 min

Herkunftsland:

DK

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.241 kg

Dieser Bewegungsmelder eignet sich für Außenanwendungen, zum Beispiel entlang der Zufahrt, auf der Terrasse oder im Garten. Er ist außerdem mit einem integrierten Lichtsensor ausgestattet. Sie richten den Bewegungsmelder nach Belieben aus und unterteilen den Erfassungsbereich mithilfe einer Abdeckungsmaske. Das Niko Home Control System versorgt das Gerät mit Strom. Farbausführung: Anthrazit Kompatible Sekundär Melder: 550 20201