Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Außen Bewegungsmelder, 180°, 16 m, Niko Home Control

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Außen Bewegungsmelder, 180°, 16 m, Niko Home Control

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 550-20200

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - NHC

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736293366

Sonepar Artikelnummer

120777987

Hersteller Artikelnummer

550-20200

Hersteller Typ

550-20200

Hersteller Artikel Nr.:

550-20200

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

NHC

Ausführung:

Bewegungsmelder

Montageart:

Aufputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Nebenstelleneingang:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Nein

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

Nein

DALI-2 zertifiziert:

Nein

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

8 m

Max. Reichweite frontal:

8 m

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

16 m

Anzahl der Kanäle:

0

Min. Einschaltdauer:

8 s

Max. Einschaltdauer:

30 min

Herkunftsland:

DK

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.172 kg

Dieser Bewegungsmelder eignet sich für Außenanwendungen, zum Beispiel entlang der Zufahrt, auf der Terrasse oder im Garten. Er ist außerdem mit einem integrierten Lichtsensor ausgestattet. Sie richten den Bewegungsmelder nach Belieben aus und unterteilen den Erfassungsbereich mithilfe einer Abdeckungsmaske. Das Niko Home Control System versorgt das Gerät mit Strom. Farbausführung: weiß Kompatible Sekundär Melder: 550 20200