Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Außenbewegungsmelder, KNX, 16 m, 360°, für Aufputz

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Außenbewegungsmelder, KNX, 16 m, 360°, für Aufputz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 350-213001

  • Bussystem KNX - Ja

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Montageart - Unterputz

  • Erfassungswinkel horizontal - 360 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736364257

Sonepar Artikelnummer

120776149

Hersteller Artikelnummer

350-213001

Hersteller Typ

350-213001

Hersteller Artikel Nr.:

350-213001

Bussystem KNX:

Ja

Ausführung:

Bewegungsmelder

Montageart:

Unterputz

Erfassungswinkel horizontal:

360 °

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Mit Busankopplung:

Ja

Nebenstelleneingang:

Ja

Unterkriechschutz:

Nein

Tierschneise:

Nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Nein

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

Nein

DALI-2 zertifiziert:

Nein

Optimale Montagehöhe:

3 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

8 m

Max. Reichweite frontal:

8 m

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

16 m

Erfassungswinkel vertikal:

180 °

Anzahl der Kanäle:

5

Schaltleistung:

0.3 W

Min. Einschaltdauer:

5 s

Max. Einschaltdauer:

60 min

Herkunftsland:

TH

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.360 kg

Der Außenbewegungsmelder mit fünf Kanälen ist für KNX Systeme geeignet. Er kann in Aufputzmontage an Wänden oder Decken angebracht werden und lässt sich dank der Steckklemmen problemlos installieren. Der Melder kann auch für Innenanwendungen eingesetzt werden. In Übereinstimmung mit der Europäischen Richtlinie hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit und Sicherheit EN 60669 2 1. Farbausführung: weiß