Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Befestigungsring für Einbaumelder P4XMR und P4XLR (SnapFit)

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Befestigungsring für Einbaumelder P4XMR und P4XLR (SnapFit)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 353-991982

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 48 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736374508

Sonepar Artikelnummer

121050083

Hersteller Artikelnummer

353-991982

Hersteller Typ

353-991982

Hersteller Artikel Nr.:

353-991982

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

TH

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.018 kg

Befestigungsring für IP20 P4XMR, P4XLR, M4XMR und M4XLR Einbaumelder (SnapFit) Kompatible Artikel: 353 601021, 353 601111, 353 601121, 353 601221, 353 651021, 353 651321, 353 651421, 353 701021, 353 701111, 353 701121, 353 701221, 353 751021, 353 751321, 353 751421