NIKO - Bewegungsmelder, 230 V, 9 m, 180°, IP40, Wandmelder, für Unterputzdose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 350-41204
Ausführung - Bewegungsmelder
Herkunftsland - DK
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.110 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
44 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736406285
Sonepar Artikelnummer
121224334
Hersteller Artikelnummer
350-41204
Hersteller Typ
350-41204
Hersteller Artikel Nr.:
350-41204
Ausführung:
Bewegungsmelder
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.110 kg
• 230 Vac • Passt in eine Standard EURO Wanddose • Großer Erfassungsbereich 180°/9 m • Konstantes Ein/Aus für 2 Stunden • Anschluss von bis zu 10 Sekundärdetektoren • Kombinierbar mit herkömmlichen 230 V Drucktastern • Integrierte Gehtestfunktion • Verdeckte Einstellung von Zeit und Lux Level • Starkes Relais für das Ein und Ausschalten von Hauptverbrauchern und LED Lasten DOWNLOAD REVIT Datei (.rfa) Farbausführung: weiß


