Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Bewegungsmelder 230 Vac, 360°, 1 Kanal, 26 m, für UP-Dose, rund

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Bewegungsmelder 230 Vac, 360°, 1 Kanal, 26 m, für UP-Dose, rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 351-25065

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Reichweite frontal - 13 m

  • Max. Einschaltdauer - 20 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 0 .. 360 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736341753

Sonepar Artikelnummer

120778270

Hersteller Artikelnummer

351-25065

Hersteller Typ

351-25065

Hersteller Artikel Nr.:

351-25065

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Reichweite frontal:

13 m

Max. Einschaltdauer:

20 min

Erfassungswinkel horizontal:

0 .. 360 °

Max. Schaltleistung:

2300 W

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

Nein

HLK-Ansteuerung:

Nein

Zwangseinschaltung:

Ja

Tierschneise:

Nein

Unterkriechschutz:

Nein

Vernetzbar:

Nein

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

3 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

13 m

Max. Präsenzbereich:

706

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

26 m

Fernbedienbar:

Ja

Mit Fernbedienung:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Nein

Montageart:

Unterputz

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Min. Einschaltdauer:

10 s

Ausschaltverzögerung:

1200 s

Ansprechhelligkeit:

5 .. 2000 lx

Max. Schaltleistung LED:

350 W

Max. Einschaltstrom:

10 A

Nebenstelleneingang:

Nein

Mit Alarmfunktion:

Nein

Umgebungstemperatur:

-20 .. 40 °C

Breite:

105 mm

Höhe:

105 mm

Tiefe:

86 mm

Durchmesser:

105 mm

Einbaubreite:

48 mm

Einbautiefe:

36 mm

Einbaulänge:

48 mm

Einbaudurchmesser:

48 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

36 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.104 kg

Version 360° mit bis zu ø 30 m Erfassungsbereich für UP Deckenmontage, 1 Kanal. Bewegungsmelder mit erhöhter Reichweite, externer Schalter (ON). Ideal für Durchgangsbereiche. Farbausführung: weiß