Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Bewegungsmelder, 360°, 230 V, 9 m, für UP-Dose

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Bewegungsmelder, 360°, 230 V, 9 m, für UP-Dose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 350-100111

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Reichweite frontal - 4.5 m

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 360 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 48 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736363304

Sonepar Artikelnummer

120778299

Hersteller Artikelnummer

350-100111

Hersteller Typ

350-100111

Hersteller Artikel Nr.:

350-100111

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Reichweite frontal:

4.5 m

Max. Einschaltdauer:

30 min

Erfassungswinkel horizontal:

360 °

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

Ja

Tierschneise:

Nein

Unterkriechschutz:

Nein

Vernetzbar:

Ja

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

3 m

Überbrückungsschalter:

Nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

4.5 m

Max. Präsenzbereich:

64 m²

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

9 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Fernbedienbar:

Nein

Mit Fernbedienung:

Ja

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Mit Signaleinheit:

Nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Nein

Montageart:

Unterputz

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Anschlussart:

Steckklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfestigkeit:

IK02

Frequenz:

50 Hz

Min. Einschaltdauer:

10 s

Ausschaltverzögerung:

30 s

Einschaltverzögerung:

1 s

Ansprechhelligkeit:

5 .. 2000 lx

Max. Schaltleistung LED:

350 W

Anzahl der Schaltzonen:

1

Min. Einschaltstrom:

1e-006 A

Nebenstelleneingang:

Ja

Mit Alarmfunktion:

Nein

Umgebungstemperatur:

-20 .. 45 °C

Breite:

105 mm

Höhe:

105 mm

Tiefe:

62.5 mm

Durchmesser:

105 mm

Einbaubreite:

50 mm

Einbautiefe:

22 mm

Einbaulänge:

22 mm

Einbaudurchmesser:

60 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

22 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.136 kg

Der Einkanal Bewegungsmelder eignet sich für die automatische Lichtsteuerung in Innenbereichen (ein/aus). Er kann in einer Unterputzdose in der Decke installiert werden. Federklemmen und eine IP54 Aufputzdose sind separat erhältlich. In Übereinstimmung mit der Europäischen Richtlinie hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit und Sicherheit EN 60669 2 1. Farbausführung: weiß