Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Bewegungsmelder für Korridore, KNX, 40 m, 360°, für UP-Dose

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Bewegungsmelder für Korridore, KNX, 40 m, 360°, für UP-Dose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 350-530311

  • Bussystem KNX - Ja

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Montageart - Unterputz

  • Erfassungswinkel horizontal - 360 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 48 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736364448

Sonepar Artikelnummer

120778261

Hersteller Artikelnummer

350-530311

Hersteller Typ

350-530311

Hersteller Artikel Nr.:

350-530311

Bussystem KNX:

Ja

Ausführung:

Bewegungsmelder

Montageart:

Unterputz

Erfassungswinkel horizontal:

360 °

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Mit Busankopplung:

Ja

Unterkriechschutz:

Nein

Tierschneise:

Nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Nein

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

Nein

DALI-2 zertifiziert:

Nein

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

20 m

Max. Reichweite frontal:

20 m

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

40 m

Anzahl der Kanäle:

1

Min. Tiefe der Gerätedose:

22 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.135 kg

Der Flurbewegungsmelder mit zwei Kanälen ist für KNX Systeme geeignet. Er kann in einer Unterputzdose in der Decke installiert werden. Federklemmen und eine IP54 Aufputzdose sind separat erhältlich. In Übereinstimmung mit der Europäischen Richtlinie hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit und Sicherheit EN60669 2 1. Farbausführung: weiß