NIKO - Bewegungsmelder M34HC, KNX, hohe Decke, 15 20 m, 360°, für UP-Dose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 350-34014
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - Bewegungsmelder
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736378896
Sonepar Artikelnummer
121050032
Hersteller Artikelnummer
350-34014
Hersteller Typ
350-34014
Hersteller Artikel Nr.:
350-34014
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
Unterputz
Erfassungswinkel horizontal:
0 .. 360 °
Bussystem KNX-RF (Funk):
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9011
Transparent:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Unterkriechschutz:
Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
DALI-2 zertifiziert:
Nein
Optimale Montagehöhe:
10 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
14 m
Max. Reichweite frontal:
16 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
29 m
Anzahl der Kanäle:
5
Schaltleistung:
3 W
Min. Einschaltdauer:
1 s
Max. Einschaltdauer:
1092 min
Min. Tiefe der Gerätedose:
41 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.098 kg


