Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Bewegungsmelder M34LR, KNX, 39 41 m, 360°, für UP-Dose, schwarz

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Bewegungsmelder M34LR, KNX, 39 41 m, 360°, für UP-Dose, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 350-34013

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736378889

Sonepar Artikelnummer

121050031

Hersteller Artikelnummer

350-34013

Hersteller Typ

350-34013

Hersteller Artikel Nr.:

350-34013

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Bewegungsmelder

Montageart:

Unterputz

Erfassungswinkel horizontal:

0 .. 360 °

Bussystem KNX-RF (Funk):

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9011

Transparent:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Unterkriechschutz:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

DALI-2 zertifiziert:

Nein

Optimale Montagehöhe:

3 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

20 m

Max. Reichweite frontal:

7 m

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

41 m

Anzahl der Kanäle:

5

Schaltleistung:

3 W

Min. Einschaltdauer:

1 s

Max. Einschaltdauer:

1092 min

Min. Tiefe der Gerätedose:

41 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.152 kg

KNX Bewegungsmelder mit 5 Kanälen und großer Reichweite. Für Montage in Standard UP Dose. Federklemmen für Einbaumontage und Aufputzdose als Zubehör erhältlich. Dieser Melder erfüllt die Europäischen Richtlinie hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit und Sicherheit EN 60669 2 1. Farbausführung: schwarz Kompatible Sekundär Melder: 350 34013