NIKO - Bewegungsmelder M42MR, 230 V, Master, 12-13 m, 360°, SnapFit, für Deckeneinbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 353-601111
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal - 3 m
Erfassungswinkel horizontal - 360 °
Max. Schaltleistung - 2300 W
Verpackung und Lieferbedingungen
45 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736385931
Sonepar Artikelnummer
121050038
Hersteller Artikelnummer
353-601111
Hersteller Typ
353-601111
Hersteller Artikel Nr.:
353-601111
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal:
3 m
Erfassungswinkel horizontal:
360 °
Max. Schaltleistung:
2300 W
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
passiv Infrarot
Konstantlichtregelung:
Nein
HLK-Ansteuerung:
Nein
Zwangseinschaltung:
Nein
Zwangsabschaltung:
Ja
Tierschneise:
Nein
Unterkriechschutz:
Ja
Vernetzbar:
Nein
Scanwinkel:
360 °
Optimale Montagehöhe:
3 m
Treppenlichtautomatik:
Ja
Überbrückungsschalter:
Nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
12 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
12 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
Ja
Fernbedienbar:
Ja
Mit Fernbedienung:
Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Mit Signaleinheit:
Nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
Nein
Montageart:
Unterputz
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Anschlussart:
Steckklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK02
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 Hz
Ausschaltverzögerung:
7200 s
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
360 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
360 °
Ansprechhelligkeit:
20 .. 2000 lx
Max. Schaltleistung LED:
350 W
Geeignet für C-Last:
Ja
Anzahl der Schaltzonen:
1
Max. Einschaltstrom:
800 A
Nebenstelleneingang:
Ja
Mit Alarmfunktion:
Nein
Umgebungstemperatur:
-25 .. 40 °C
Breite:
100 mm
Höhe:
66 mm
Tiefe:
66 mm
Durchmesser:
100 mm
Einbaubreite:
70 mm
Einbautiefe:
57 mm
Einbaulänge:
70 mm
Einbaudurchmesser:
70 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
60 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.155 kg


