NIKO - Bodenspieß für spritzwassergeschützte Anschlusssäule

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700-36609
Mit Beleuchtung - Nein
Schaltfunktion - ohne
Werkstoff - Metall
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736385986
Sonepar Artikelnummer
121050101
Hersteller Artikelnummer
700-36609
Hersteller Typ
700-36609
Hersteller Artikel Nr.:
700-36609
Mit Beleuchtung:
Nein
Schaltfunktion:
ohne
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Edelstahl
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
RAL-Nummer (ähnlich):
7040
Breite:
100 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
80 mm
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
73182400
Gewicht:
1.442 kg


