NIKO - Connected Controller für Niko Home Control II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 550-00003
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - NHC
Montageart - REG
Mit Display - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736335684
Sonepar Artikelnummer
120777948
Hersteller Artikelnummer
550-00003
Hersteller Typ
550-00003
Hersteller Artikel Nr.:
550-00003
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
NHC
Montageart:
REG
Mit Display:
Nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
6
Mit integriertem GSM-Modem:
Nein
Bemessungsspannung:
230 V
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.284 kg


