Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - DALI 2 Adressable Modul, 2 Kanäle

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - DALI 2 Adressable Modul, 2 Kanäle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 550-00370

  • Bussystem KNX - Nein

  • Funk bidirektional - Nein

  • Montageart - REG

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736368231

Sonepar Artikelnummer

120777963

Hersteller Artikelnummer

550-00370

Hersteller Typ

550-00370

Hersteller Artikel Nr.:

550-00370

Bussystem KNX:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Montageart:

REG

Farbe:

weiß

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

NHC

Breite in Teilungseinheiten:

4

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85423190

Gewicht:

0.137 kg

Das vollständig adressierbare DALI 2 2 Kanal Interface Modul erlaubt den Anschluss von bis zu 128 DALI Endpunkten an eine Niko Home Control Installation. Adressierung und Programmierung der DALI Geräte erfolgen von der Niko Home Control Programmiersoftware aus und DALI Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Jeder der DALI Endpunkte kann separat konfiguriert und bedient werden, ohne dass eine andere DALI Software oder ein anderes Interface erforderlich wären. Das Modul ist mit einem integrierten Netzteil versehen, sodass kein spezielles DALI Netzteil für den DALI Bus benötigt wird. Unterstützung von DALI Gerätetypen (Steuergeräte): • DT0 (Steuergerät für Leuchtstofflampen) • DT1 (Eigenständiges Not Steuergerät) • DT2 (Steuergerät für Entladungslampen (HID)) • DT3 (Steuergerät für Niederspannungs Halogenlampen) • DT4 (Glühlampendimmer) • DT5 (Umwandlung in Gleichspannung, 1 10 V, 0 10 V Konverter) • DT6 (Steuergerät für LED Lampen) • DT7 (Schaltendes (Rela