Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - DALI 2 Broadcast Modul, 2 Kanäle

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - DALI 2 Broadcast Modul, 2 Kanäle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 550-00371

  • Bussystem KNX - Nein

  • Funk bidirektional - Nein

  • Montageart - REG

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736368248

Sonepar Artikelnummer

120777964

Hersteller Artikelnummer

550-00371

Hersteller Typ

550-00371

Hersteller Artikel Nr.:

550-00371

Bussystem KNX:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Montageart:

REG

Farbe:

weiß

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

NHC

Breite in Teilungseinheiten:

4

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85423190

Gewicht:

0.167 kg

Das DALI 2 2 Kanal Broadcast Interface Modul steuert zwei DALI Bus Kanäle gleichzeitig. Die beiden Kanäle werden als dimmbare Lichtquellen in Niko Home Control dargestellt, eine zusätzliche Konfiguration oder die Verwendung einer DALI Programmiersoftware sind nicht erforderlich. Alle DALI Endpunkte reagieren gleichzeitig auf einen Niko Home Control Befehl, was bedeutet, dass bis zu 64 Endpunkte je Kanal als einzelner dimmbarer Lichtstromkreis fungieren. Das Modul ist mit einem integrierten Netzteil versehen, sodass kein spezielles DALI Netzteil für den DALI Bus benötigt wird. Unterstützung von DALI Gerätetypen (Steuergeräte): • DT0 (Steuergerät für Leuchtstofflampen) • DT1 (Eigenständiges Not Steuergerät) • DT2 (Steuergerät für Entladungslampen (HID)) • DT3 (Steuergerät für Niederspannungs Halogenlampen) • DT4 (Glühlampendimmer) • DT5 (Umwandlung in Gleichspannung, 1 – 10 V, 0 – 10 V Umrichter) • DT6 (Steuergerät für LED Lampen) • DT7 (Schaltendes (Relais) S