NIKO - DALI-2-Leitungsnetzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 310-02400
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - Unterputz
Anzahl der versorgbaren Linien - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736388178
Sonepar Artikelnummer
121050025
Hersteller Artikelnummer
310-02400
Hersteller Typ
310-02400
Hersteller Artikel Nr.:
310-02400
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Anzahl der versorgbaren Linien:
1
Max. Ausgangsstrom:
50 mA
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Busspannung pufferbar:
Ja
Sekundärspannung:
15 V
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.020 kg


