NIKO - DALI-2-Tasterschnittstelle mit vier potentialfreien Eingängen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 310-02200
Ausführung - Kontrolleinheit
Breite - 28 mm
Höhe - 41 mm
Tiefe - 14 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736388147
Sonepar Artikelnummer
121050022
Hersteller Artikelnummer
310-02200
Hersteller Typ
310-02200
Hersteller Artikel Nr.:
310-02200
Ausführung:
Kontrolleinheit
Breite:
28 mm
Höhe:
41 mm
Tiefe:
14 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.009 kg


