NIKO - DALI Relais Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70980
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Mit LED-Anzeige - Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3505100709800
Sonepar Artikelnummer
120466833
Hersteller Artikelnummer
70980
Hersteller Typ
70980
Hersteller Artikel Nr.:
70980
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 V
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
44 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
25 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.060 kg


