NIKO - Dämmerungsschalter PC 24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7520
Ausführung - sonstige
Max. Einschaltdauer - 480 min
Max. Schaltleistung - 1000 W
Konstantlichtregelung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3505100000976
Sonepar Artikelnummer
120092770
Hersteller Artikelnummer
7520
Hersteller Typ
7520
Hersteller Artikel Nr.:
7520
Ausführung:
sonstige
Max. Einschaltdauer:
480 min
Max. Schaltleistung:
1000 W
Konstantlichtregelung:
Nein
HLK-Ansteuerung:
Nein
Zwangsabschaltung:
Nein
Tierschneise:
Nein
Unterkriechschutz:
Nein
Vernetzbar:
Nein
Treppenlichtautomatik:
Nein
Überbrückungsschalter:
Nein
Geeignet für drahtlose Übertragung:
Nein
Fernbedienbar:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Mit Signaleinheit:
Nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
Nein
Montageart:
Aufputz
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Schutzart (IP):
IP55
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 Hz
Min. Einschaltdauer:
2 s
Ansprechhelligkeit:
5 .. 1000 lx
Geeignet für C-Last:
Ja
Max. Einschaltstrom:
4.35 A
Min. Einschaltstrom:
1.25 A
Nebenstelleneingang:
Nein
Mit Alarmfunktion:
Nein
Breite:
79 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
35 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.145 kg


