Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Decken Einbaudose für DALI Basic Melder

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Decken Einbaudose für DALI Basic Melder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 41908

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufputzgehäuse Präsenzmelder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3505100419082

Sonepar Artikelnummer

120466824

Hersteller Artikelnummer

41908

Hersteller Typ

41908

Hersteller Artikel Nr.:

41908

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufputzgehäuse Präsenzmelder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

DK

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.075 kg

Kompatible Artikel: (wrong type for option)