Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Dekoring für Aufputzmelder P4XLR und M4XHC, weiß (RAL 9010)

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Dekoring für Aufputzmelder P4XLR und M4XHC, weiß (RAL 9010)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 353-992891

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufputzgehäuse Präsenzmelder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 44 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736374485

Sonepar Artikelnummer

121050086

Hersteller Artikelnummer

353-992891

Hersteller Typ

353-992891

Hersteller Artikel Nr.:

353-992891

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufputzgehäuse Präsenzmelder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

TH

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.013 kg

Weißer (RAL 9010) Dekoring für IP54 P4XLR, M4XLR und M4XHC Aufputzmelder Kompatible Artikel: 353 702021, 353 702111, 353 702121, 353 702221, 353 752021, 353 752321, 353 752421, 353 802011, 353 802111, 353 852011, 353 852411