Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Dekoring für Aufputzmelder P4XMR, weiß (RAL 9010)

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Dekoring für Aufputzmelder P4XMR, weiß (RAL 9010)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 353-992991

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufputzgehäuse Präsenzmelder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 44 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736374478

Sonepar Artikelnummer

121050087

Hersteller Artikelnummer

353-992991

Hersteller Typ

353-992991

Hersteller Artikel Nr.:

353-992991

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufputzgehäuse Präsenzmelder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

TH

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.015 kg

Weißer (RAL 9010) Dekoring für IP20 P4XMR und M4XMR Aufputzmelder Kompatible Artikel: 353 602021, 353 602111, 353 602121, 353 602221, 353 652021, 353 652321, 353 652421