Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Dekoring für P34MR Melder, 105 mm Durchmesser, weiß

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Dekoring für P34MR Melder, 105 mm Durchmesser, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 390-34902

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736384620

Sonepar Artikelnummer

121378064

Hersteller Artikelnummer

390-34902

Hersteller Typ

390-34902

Hersteller Artikel Nr.:

390-34902

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.023 kg

Dekoring zu KNX Präsenzmelder P34MR, 105 mm Durchmesser. Farbausführung: weiß. Kompatible Artikel: 350 34002, 350 34902