Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Dekoring für Unterputzmelder P4XLR, schwarz (RAL9005)

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Dekoring für Unterputzmelder P4XLR, schwarz (RAL9005)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 353-991992

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufputzgehäuse Präsenzmelder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 44 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736374447

Sonepar Artikelnummer

121050085

Hersteller Artikelnummer

353-991992

Hersteller Typ

353-991992

Hersteller Artikel Nr.:

353-991992

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufputzgehäuse Präsenzmelder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

TH

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.014 kg

Schwarz (RAL 9005). Kompatible Artikel: 353 700021, 353 700111, 353 700121, 353 701021, 353 701111, 353 701121, 353 701221, 353 750021, 353 750321, 353 751021, 353 751021 1, 353 751321 1, 353 751421 1, 353 751421 2