Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Dekoring für Unterputzmelder P4XLR, weiß (RAL 9010)

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Dekoring für Unterputzmelder P4XLR, weiß (RAL 9010)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 353-991991

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufputzgehäuse Präsenzmelder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 44 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736374461

Sonepar Artikelnummer

121050084

Hersteller Artikelnummer

353-991991

Hersteller Typ

353-991991

Hersteller Artikel Nr.:

353-991991

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufputzgehäuse Präsenzmelder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

TH

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.015 kg

Dekoring (weiß (annähernd RAL 9010)) für IP20 P4XLR und M4XLR Einbaumelder Kompatible Artikel: 353 700021, 353 700111, 353 700121, 353 701021, 353 701111, 353 701121, 353 701221, 353 750021, 353 750321, 353 751021, 353 751321, 353 751421