Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Dekoring für Unterputzmelder P4XMR, schwarz (RAL 9005)

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Dekoring für Unterputzmelder P4XMR, schwarz (RAL 9005)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 353-990992

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufputzgehäuse Präsenzmelder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 44 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736374423

Sonepar Artikelnummer

121050078

Hersteller Artikelnummer

353-990992

Hersteller Typ

353-990992

Hersteller Artikel Nr.:

353-990992

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufputzgehäuse Präsenzmelder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

TH

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.016 kg

Schwarz (RAL 9005). Kompatible Artikel: 353 600021, 353 600111, 353 600121, 353 601021, 353 601111, 353 601121, 353 601221, 353 650021, 353 650321, 353 650521, 353 651021, 353 651021 1, 353 651321 1, 353 651421 1, 353 651421 2, 353 651521 1, 353 750521, 353 751521