Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Dekoring für Unterputzmelder P4XMR, weiß (RAL 9010)

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Dekoring für Unterputzmelder P4XMR, weiß (RAL 9010)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 353-990991

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufputzgehäuse Präsenzmelder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 44 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736374454

Sonepar Artikelnummer

121050077

Hersteller Artikelnummer

353-990991

Hersteller Typ

353-990991

Hersteller Artikel Nr.:

353-990991

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufputzgehäuse Präsenzmelder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

TH

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.016 kg

Dekoring (weiß (annähernd RAL 9010)) für IP20 P4XMR und M4XMR Einbaumelder Kompatible Artikel: 353 600021, 353 600111, 353 600121, 353 601021, 353 601111, 353 601121, 353 601221, 353 650021, 353 650321, 353 651021, 353 651321, 353 651421