NIKO - Digital black, vernetzbarer, personalisierbarer Bedienbildschirm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 551-18001
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - NHC
Montageart - Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736365698
Sonepar Artikelnummer
120778020
Hersteller Artikelnummer
551-18001
Hersteller Typ
551-18001
Hersteller Artikel Nr.:
551-18001
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
NHC
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte:
1
Mit Display:
Ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Status-LED:
Nein
IR-Sensor:
Ja
Manuelle Sollwertverstellung:
Ja
Mit Temperaturregler:
Ja
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
Nein
Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren:
Ja
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
schwarz
Min. Tiefe der Gerätedose:
20 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.251 kg


